Aperçu
Spécifications
- SériePRW
- Diamètre à l’alésage0.6790 po
- Diamètre de la face0.9380 po
- MatérielAcier
- Largeur de la bande0.1200 po
- Largeur de la clé0.1200 po
- Nombre de crochets11
- Numéro de contre-écrou compatiblePRN-03
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533014432
- CUP_NON737533014432
- Diamètre extérieur sur les languettes1.4062 po
- Type de produitRondelles de blocage de roulement