Motion
PRW04
Rondelle de blocage de précision - 0.8010 po DI, 1.6563 po DE, 1.1250 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595719
N° MFRPRW04
Prix40.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de précision - 0.8010 po DI, 1.6563 po DE, 1.1250 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595719
N° MFRPRW04
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
Prix40.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE-FREIN DE PRÉCISION PRW-04

Spécifications

  • Série
    PRW
  • Diamètre à l’alésage
    0.8010 po
  • Diamètre de la face
    1.1250 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.1660 po
  • Largeur de la clé
    0.1760 po
  • Nombre de crochets
    11
  • Numéro de contre-écrou compatible
    PRN-04
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    737533014449
  • CUP_NON
    737533014449
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    1.6562 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif