Aperçu
Spécifications
- SériePRW
- Diamètre à l’alésage0.9890 po
- Diamètre de la face1.2810 po
- MatérielAcier
- Largeur de la bande0.1660 po
- Largeur de la clé0.1760 po
- Nombre de crochets13
- Numéro de contre-écrou compatiblePRN-05
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533014456
- CUP_NON737533014456
- Diamètre extérieur sur les languettes1.7968 po
- Type de produitRondelles de blocage de roulement