Aperçu
Spécifications
- SériePRW
- Diamètre à l’alésage1.1930 po
- Diamètre de la face1.5000 po
- MatérielAcier
- Largeur de la bande0.1660 po
- Largeur de la clé0.1760 po
- Nombre de crochets13
- Numéro de contre-écrou compatiblePRN-06
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533014463
- CUP_NON737533014463
- Diamètre extérieur sur les languettes2.0625 po
- Type de produitRondelles de blocage de roulement