Motion
PRW07
Rondelle de blocage de précision - 1.3960 po DI, 2.3438 po DE, 1.8130 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595723
N° MFRPRW07
Prix42.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de précision - 1.3960 po DI, 2.3438 po DE, 1.8130 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595723
N° MFRPRW07
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
Prix42.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE-FREIN DE PRÉCISION PRW-07

Spécifications

  • Série
    PRW
  • Diamètre à l’alésage
    1.3960 po
  • Diamètre de la face
    1.8130 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.1660 po
  • Largeur de la clé
    0.1760 po
  • Nombre de crochets
    15
  • Numéro de contre-écrou compatible
    PRN-07
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    737533014487
  • CUP_NON
    737533014487
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    2.3437 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif