Motion
PRW08
Rondelle de blocage de précision - 1.5830 po DI, 2.5781 po DE, 2.0000 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595724
N° MFRPRW08
Prix42.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de précision - 1.5830 po DI, 2.5781 po DE, 2.0000 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595724
N° MFRPRW08
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
Prix42.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE-FREIN DE PRÉCISION PRW-08

Spécifications

  • Série
    PRW
  • Diamètre à l’alésage
    1.5830 po
  • Diamètre de la face
    2.0000 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.2340 po
  • Largeur de la clé
    0.2900 po
  • Nombre de crochets
    15
  • Numéro de contre-écrou compatible
    PRN-08
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    737533014494
  • CUP_NON
    737533014494
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    2.5781 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif