Motion
PRW10
Rondelle de blocage de précision - 1.9920 po DI, 3.0313 po DE, 2.4380 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595726
N° MFRPRW10
Prix45.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de précision - 1.9920 po DI, 3.0313 po DE, 2.4380 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595726
N° MFRPRW10
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
Prix45.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE-FREIN DE PRÉCISION PRW-10

Spécifications

  • Série
    PRW
  • Diamètre à l’alésage
    1.9920 po
  • Diamètre de la face
    2.4380 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.2340 po
  • Largeur de la clé
    0.2900 po
  • Nombre de crochets
    17
  • Numéro de contre-écrou compatible
    PRN-10
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    737533014517
  • CUP_NON
    737533014517
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    3.0312 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif