Aperçu
Spécifications
- SériePRW
- Diamètre à l’alésage2.1820 po
- Diamètre de la face2.6560 po
- MatérielAcier
- Largeur de la bande0.2340 po
- Largeur de la clé0.2900 po
- Nombre de crochets17
- Numéro de contre-écrou compatiblePRN-11
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533014524
- CUP_NON737533014524
- Diamètre extérieur sur les languettes3.1875 po
- Type de produitRondelles de blocage de roulement