Aperçu
Spécifications
- SériePRW
- Diamètre à l’alésage2.4000 po
- Diamètre de la face2.8440 po
- MatérielAcier
- Largeur de la bande0.2340 po
- Largeur de la clé0.2900 po
- Nombre de crochets17
- Numéro de contre-écrou compatiblePRN-12
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533014531
- CUP_NON737533014531
- Diamètre extérieur sur les languettes3.4375 po
- Type de produitRondelles de blocage de roulement