Aperçu
Description du fabricant
RONDELLE-FREIN DE PRÉCISION PRW-14
Spécifications
- SériePRW
- Diamètre à l’alésage2.7910 po
- Diamètre de la face3.3130 po
- MatérielAcier
- Largeur de la bande0.2340 po
- Largeur de la clé0.2900 po
- Nombre de crochets19
- Numéro de contre-écrou compatiblePRN-14
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533014555
- CUP_NON737533014555
- Diamètre extérieur sur les languettes3.9062 po
- Type de produitRondelles de blocage de roulement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité