Aperçu
Spécifications
- SériePRW
- Diamètre à l’alésage2.9730 po
- Diamètre de la face3.5630 po
- MatérielAcier
- Largeur de la bande0.3280 po
- Largeur de la clé0.2900 po
- Nombre de crochets19
- Numéro de contre-écrou compatiblePRN-15
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533014562
- CUP_NON737533014562
- Diamètre extérieur sur les languettes4.1562 po
- Type de produitRondelles de blocage de roulement