Aperçu
Spécifications
- SériePRW
- Diamètre à l’alésage3.1770 po
- Diamètre de la face3.8440 po
- MatérielAcier
- Largeur de la bande0.3280 po
- Largeur de la clé0.3530 po
- Nombre de crochets19
- Numéro de contre-écrou compatiblePRN-16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533014579
- CUP_NON737533014579
- Diamètre extérieur sur les languettes4.5000 po
- Type de produitRondelles de blocage de roulement