Motion
PRW26
Rondelle de blocage de précision - 5.1910 po DI, 7.3125 po DE, 6.1880 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595740
N° MFRPRW26
Prix286.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de précision - 5.1910 po DI, 7.3125 po DE, 6.1880 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595740
N° MFRPRW26
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
Prix286.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE-FREIN DE PRÉCISION PRW-26

Spécifications

  • Série
    PRW
  • Diamètre à l’alésage
    5.1910 po
  • Diamètre de la face
    6.1880 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.5200 po
  • Largeur de la clé
    0.4350 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    PRN-26
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    737533014654
  • CUP_NON
    737533014654
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    7.3125 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif