Motion
PRW28
Rondelle de blocage de précision - 5.5820 po DI, 7.6250 po DE, 6.5310 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595741
N° MFRPRW28
Prix341.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de précision - 5.5820 po DI, 7.6250 po DE, 6.5310 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595741
N° MFRPRW28
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
Prix341.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE-FREIN DE PRÉCISION PRW-28

Spécifications

  • Série
    PRW
  • Diamètre à l’alésage
    5.5820 po
  • Diamètre de la face
    6.5310 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.5200 po
  • Largeur de la clé
    0.5900 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    PRN-28
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    737533014661
  • CUP_NON
    737533014661
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    7.6250 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif