Aperçu
Spécifications
- SériePRW
- Diamètre à l’alésage6.7640 po
- Diamètre de la face8.0310 po
- MatérielAcier
- Largeur de la bande0.5200 po
- Largeur de la clé0.7150 po
- Nombre de crochets19
- Numéro de contre-écrou compatiblePRN-34
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533014692
- CUP_NON737533014692
- Diamètre extérieur sur les languettes9.2968 po
- Type de produitRondelles de blocage de roulement