Aperçu
Spécifications
- SériePRW
- Diamètre à l’alésage7.1710 po
- Diamètre de la face8.3750 po
- MatérielAcier
- Largeur de la bande0.6450 po
- Largeur de la clé0.7150 po
- Nombre de crochets19
- Numéro de contre-écrou compatiblePRN-36
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533014708
- CUP_NON737533014708
- Diamètre extérieur sur les languettes9.6562 po
- Type de produitRondelles de blocage de roulement