Motion
PRW38
Rondelle de blocage de précision - 7.5770 po DI, 10.0938 po DE, 8.7810 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595746
N° MFRPRW38
Prix840.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de précision - 7.5770 po DI, 10.0938 po DE, 8.7810 po Dia. du visage, acier
N° D’ARTICLE MI00595746
N° MFRPRW38
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
Prix840.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE-FREIN DE PRÉCISION PRW-38

Spécifications

  • Série
    PRW
  • Diamètre à l’alésage
    7.5770 po
  • Diamètre de la face
    8.7810 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    0.6450 po
  • Largeur de la clé
    0.7150 po
  • Nombre de crochets
    19
  • Numéro de contre-écrou compatible
    PRN-38
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    737533014715
  • CUP_NON
    737533014715
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    10.0937 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif