Aperçu
Spécifications
- SériePRW
- Diamètre à l’alésage7.9820 po
- Diamètre de la face9.1560 po
- MatérielAcier
- Largeur de la bande0.6450 po
- Largeur de la clé0.8400 po
- Nombre de crochets19
- Numéro de contre-écrou compatiblePRN-40
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant737533014722
- CUP_NON737533014722
- Diamètre extérieur sur les languettes10.6875 po
- Type de produitRondelles de blocage de roulement