Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride piloté à rouleau conique - Rouleau conique Brg., 1-3/16 po de diamètre, montage à bride pilotée 4-Bolt, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00595761
N° MFRRFP 103C

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RFP 103C BRIDE PILOTE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-3/16 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    5.0000 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre du pilote
    3.3750 po
  • Profondeur globale
    2.7500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Roulement de rechange
    RCI-103-C
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Série
    Série RFP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    559899
  • CUP_NON
    662288493952
  • Poids
    5.5 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif