Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage4.3750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.0600 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale5.2500 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre du pilote3.6250 po
- Profondeur globale3.0000 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Roulement de rechangeRCI-106-C
- Taille du boulon0.3750 po
- SérieSérie RFP
- Numéro de catalogue du fabricant559901
- CUP_NON662288493976
- Poids6.8 lb
- Dessin CAD