Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage5.3750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale6.3750 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre du pilote4.5000 po
- Profondeur globale3.5000 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Roulement de rechangeRCI-112-C
- Taille du boulon0.4375 po
- SérieSérie RFP
- Numéro de catalogue du fabricant559906
- CUP_NON662288494027
- Poids11.6 lb
- Dessin CAD