Aperçu
Description du fabricant
RFP 211C BRIDE PILOTE
Spécifications
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage7.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceService standard
- Construction du logementSolide
- Diamètre de la longueur totale8.7500 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre du pilote6.3750 po
- Profondeur globale4.5000 po
- Plage de température de fonctionnementMax. 250°
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Roulement de rechangeRCI-211-C
- Taille du boulon0.6250 po
- SérieSérie RFP
- Numéro de catalogue du fabricant559914
- CUP_NON662288494096
- Poids26.7 lb
- Dessin CAD
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité