Aperçu
Description du fabricant
YG222E3L BRG&COL YG222E3L
- Roulement à billes non monté de 1 3/8 po, Qualité standard, collet verrouillable à came excentrique, joint d’étanchéité à contact triple lèvre, relubrifiable, DE sphérique
Spécifications
- Type d’alésageCylindrique
- Diamètre à l’alésage1 3/8 po
- Diamètre extérieur2.8346 po
- Largeur totale3.0000 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Largeur de l’anneau extérieur0.7480 po
- Type de serviceBrg à bille pour service standard
- Largeur de la bague intérieure1.4840 po
- Dispositif de verrouillageCollier de verrouillage excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Matériau du roulementAcier chromé
- Type de cageNylon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.700 tr/min
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- SérieRoulements à billes - Roulements de rechange non montés
- Longueur de l’alésage2.0156 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Numéro CUP du fabricant662327153021
- CUP_NON662327153021
- Poids1.22 lb
- Type de roulementBalle
- Type de produitRoulements d'insert de bille
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité