Aperçu
Spécifications
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type d’alésageRonde
- Diamètre à l’alésage1 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.0000 po
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de jointContact/Lèvre
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Hauteur totale2.8750 po
- Longueur totale5.3750 po
- Largeur de la base1-5/8 po
- Largeur totale1.1719 po
- Revêtement de finitionNylon
- Capacité de charge dynamique radiale2430 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Rpm max.6800 tr/min
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Série200
- CUP_NON662327480134
- Poids2 lb
- Type de verrouillageVis de fixation
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller