Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
- Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre
Spécifications
- Diamètre à l’alésage3-7/16 po
- Type de produitUnités de roulement à rouleaux à montage sur bride
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du cercle de boulonnage8.6250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de serviceStandard
- Construction du logementDeux pièces fendues
- Diamètre de la longueur totale10.2500 po
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de roulementRouleau conique
- Largeur totale2.4375 po
- Code d’harmonisation8483.20.4080
- Type de roulementRouleau conique
- Type d’alésageDroit
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Diamètre du pilote7.3750 po
- Profondeur globale5.0000 po
- Forme de l’alésageDroit
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Type de graisse1/8 NPT
- LubrificationLithium; EP; NLGI#2
- Longueur jusqu’à l’alésage5.0000 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Roulement de rechangeRCI-307-C
- Taille du boulon0.7500 po
- Angle de désalignement±3.0° Désalignement - statique seulement
- SérieAppel d’offres
- Type de montage de brideBride, pilote
- Numéro de catalogue du fabricantDDP 307C
- Numéro CUP du fabricant662288494140
- CUP_NON662288494140
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Poids42.60 lb
- Dessin CAD
- Type de boîtierBride, pilote
- Rpm max.1500 tr/min
- RelubrifiableOui
- Matériau du dispositif de retenueAcier