Motion
DDP 308C
Roulement à bride piloté à rouleau conique - Rouleau conique Brg., 3-1/2 po de diamètre, montage à bride pilotée 4-Bolt, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00595785
N° MFRRFP 308C
Prix3,747.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride piloté à rouleau conique - Rouleau conique Brg., 3-1/2 po de diamètre, montage à bride pilotée 4-Bolt, collet de vis de fixation double, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, usage standard
N° D’ARTICLE MI00595785
N° MFRRFP 308C
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
Votre prix3,747.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RFP 308C BRIDE PILOTE

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    3-1/2 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    8.6250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Diamètre de la longueur totale
    10.2500 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre du pilote
    7.3750 po
  • Profondeur globale
    5.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 250°
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Roulement de rechange
    RCI-308-C
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Série
    Série RFP
  • Numéro de catalogue du fabricant
    559921
  • CUP_NON
    662288494157
  • Poids
    40.3 lb
  • Dessin CAD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif