Aperçu
- Sans joint Flinger
Spécifications
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.5625 à 6.4375 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1250 po
- Longueur totale7.7500 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale4.3750 po
- Type de serviceService standard
- Largeur de la base2.3125 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale3.3750 po
- Type de jointJoint de contact
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Taille du boulon0.5000 po
- SérieRPB
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement de rechangeRCI-110
- Poids10.6 lb
- Numéro de catalogue du fabricant559850
- CUP_NON662288493501
- Dessin CAD
- Type de verrouillageDouble collier de vis d'arrêt
- Nombre de trous de montage2
- Type de montageBase 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller