Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intensif
- Longueur du boulon du centre au centre112 mm
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale4150 kgf
- Capacité de charge statique radiale2440 kgf
- Longueur jusqu’à l’alésage52 mm
- SérieUCF300
- Roulement de rechangeUC308
- CUP_NON0808250207077
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt