Motion
UCF309
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00595821
N° MFRUCF309
Prix290.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00595821
N° MFRUCF309
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
Votre prix290.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCF309 45MM FLG 4-BOLT

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intensif
  • Longueur du boulon du centre au centre
    125 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5250 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3000 kgf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    57 mm
  • Série
    UCF300
  • Roulement de rechange
    UC309
  • CUP_NON
    0808250227556
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif