Motion
UCF309D1

NTN
UCF309D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00595822
N° MFRUCF309D1
Prix402.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF309D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 45 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00595822
N° MFRUCF309D1
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
Votre prix402.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCF309D1 BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intensif
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.9219 po
  • Longueur totale
    6.3125 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.9219 po
  • Numéro de palier
    UC309D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    6.3125 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.7187 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2.3594 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-23/64 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    UCF3
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Roulement de rechange
    UC309D1
  • ID du boîtier
    F309D1
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001341
  • CUP_NON
    4547359001341
  • Poids
    7.651 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues