Motion
UCF310D1

NTN
UCF310D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00595828
N° MFRUCF310D1
Prix451.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF310D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 50 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00595828
N° MFRUCF310D1
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
Votre prix451.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCF310D1 BRIDE BRG
  • Boîtier à bride en fonte avec base solide pour l’amortissement des vibrations et la rigidité structurelle
  • Insertion de roulement à billes radial à double joint robuste avec un anneau intérieur large pour les charges radiales lourdes et les charges de poussée modérées ou combinées
  • Les joints de contact avec les lèvres en caoutchouc synthétique maintiennent le lubrifiant à l’intérieur et les contaminants à l’extérieur, et les flingers offrent une protection supplémentaire contre l’étanchéité
  • Verrouillage de la vis d'arrêt à bille pour un maintien de contact à trois points sur l'arbre
  • Raccord de graissage en laiton sur le boîtier pour réappliquer le lubrifiant

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intensif
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.2031 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.2031 po
  • Numéro de palier
    UC310D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    6.8750 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.8750 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2.6406 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Roulement de rechange
    UC310D1
  • ID du boîtier
    F310D1
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001358
  • CUP_NON
    4547359001358
  • Poids
    9.921 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues