Motion
INS-VSC-102

Dodge
INS-VSC-102

Roulement d'insert de bille - 1.1250 po diam. d'alésage, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00595829
N° MFRINS-VSC-102
Prix76.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
INS-VSC-102

Roulement d'insert de bille - 1.1250 po diam. d'alésage, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI00595829
N° MFRINS-VSC-102
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
Votre prix76.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
INSVSC102 BRG ET SETSCREW 389938

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4368 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2538 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    4368 lbf
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    2538 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    389938
  • CUP_NON
    782475734030
  • Relubrifiable
    Oui
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues