Motion
WFX3S216E
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI00595839
N° MFRWFX3S216E
Prix311.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint à lèvres E
N° D’ARTICLE MI00595839
N° MFRWFX3S216E
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
Prix311.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WFX3S216E FLANG NOIR WFX3-S216E
  • Roulement à billes monté de 2,54 cm, usage intermédiaire, bloc de bride à 2-Bolt en fonte, verrouillable à vis de fixation, joint de contact à lèvre unique, boîtier enduit de nylon

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8906 po
  • Numéro de palier
    SG216ELK8299A
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Largeur du boîtier
    19/32 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-35/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Enduit de nylon
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-11/64 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de graisse
    Mobil FM222 Qualité alimentaire H1
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • CUP_NON
    662327480141
  • Poids
    1.5 lb
  • Espacement des trous de boulon
    3-57/64 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif