Motion
WSTUVSC015

Dodge
WSTUVSC015

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 15/16 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00595874
N° MFRWSTUVSC015
Prix146.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
WSTUVSC015

Unité de prise en charge de roulement à billes - Alésage 15/16 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI00595874
N° MFRWSTUVSC015
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
Prix146.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
WSTUVSC015 PRISE EN CHARGE BRG 125551

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge dynamique
    3146 lbf
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de roulement
    Balle
  • Construction du logement
    Solide
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Longueur de l’alésage
    1.34 po
  • Lubrification
    Graisse
  • Diamètre de l’arbre
    0.9375 po
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Taille de la monture Take Up
    WS-300
  • Capacité de charge statique radiale
    1769 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    125551
  • Numéro CUP du fabricant
    782475739844
  • Série de roulements
    Série 205
  • Relubrifiable
    Oui
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3146 lbf
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues