Motion
UCFL207

NTN
UCFL207

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 35 mm d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI00595899
N° MFRUCFL207
Prix104.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFL207

Unité de roulements à billes à montage sur bride - 35 mm d’alésage, fixation à bride à deux boulons, serrage par vis de pression, matériau du boîtier en fonte, version intermédiaire, joint de contact
N° D’ARTICLE MI00595899
N° MFRUCFL207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix104.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCFL207 FLG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Longueur totale
    6.3437 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.1250 po
  • Numéro de palier
    UC207
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    3.5313 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.3437 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Roulement de rechange
    UC207
  • ID du boîtier
    FL207
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359215373
  • CUP_NON
    4547359215373
  • Poids
    1.163 lb
  • Diamètre extérieur
    3.5312 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues