Motion
UCF313

NTN
UCF313

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00595910
N° MFRUCF313
Prix895.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF313

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 65 mm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00595910
N° MFRUCF313
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
Prix895.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCF313 BRIDE 65MM BORE

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intensif
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.5312 po
  • Longueur totale
    8.1875 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    6.5312 po
  • Numéro de palier
    UC313
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    2.2812 po
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3.0781 po
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20800 lbf
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge statique radiale
    13500 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Roulement de rechange
    UC313
  • Matériau de la cage
    Acier
  • ID du boîtier
    F313
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359219357
  • CUP_NON
    4547359219357
  • Poids
    17.416 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues