Motion
UCF316D1

NTN
UCF316D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 80 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00595914
N° MFRUCF316D1
Prix1,064.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCF316D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 80 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00595914
N° MFRUCF316D1
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
Prix1,064.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCF316D1

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intensif
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.7188 po
  • Longueur totale
    9.8437 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.7187 po
  • Numéro de palier
    UC316D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    9.8438 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    2.6875 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3.5469 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    19500 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-35/64 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    UCF3
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Roulement de rechange
    UC316D1
  • ID du boîtier
    F316D1
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359219500
  • CUP_NON
    4547359219500
  • Poids
    29.961 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues