Motion
UCUP206D1

NTN
UCUP206D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en acier, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00595915
N° MFRUCUP206D1
Prix194.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCUP206D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en acier, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00595915
N° MFRUCUP206D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix194.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCUP206D1 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5937 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    42.90 mm
  • Numéro de palier
    UC206D1
  • Type de service
    Service léger
  • ID du boîtier
    UP206D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Hauteur totale
    84 mm
  • Longueur totale
    94 mm
  • Largeur de la base
    1.8750 po, 48.0 mm
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Rpm max.
    4900 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Série
    UCUP2
  • Roulement de rechange
    UC206D1
  • CUP_NON
    4547359002003
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002003
  • Poids
    2.4 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues