Motion
UCUP208D1

NTN
UCUP208D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en acier, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00595920
N° MFRUCUP208D1
Prix189.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCUP208D1

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 40 mm, matériau en acier, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00595920
N° MFRUCUP208D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix189.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCUP208D1 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.3125 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    49.20 mm
  • Numéro de palier
    UC208D1
  • Type de service
    Service léger
  • ID du boîtier
    UP208D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Hauteur totale
    100 mm
  • Longueur totale
    116 mm
  • Largeur de la base
    2.1250 po, 54.0 mm
  • Largeur totale
    2.2515 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Série
    UCUP2
  • Roulement de rechange
    UC208D1
  • CUP_NON
    4547359002027
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002027
  • Poids
    4 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues