Aperçu
Spécifications
- Numéro de palierUC207D1
- Diamètre à l’alésage1.3780 po
- Type de roulementRoulement à billes
- Diamètre extérieur3.5433 po
- Type d’alésageRonde
- Largeur du boîtier1.1024 po
- Largeur totale1.6890 po
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- ID du boîtierC207D1
- Largeur de la bague intérieure1.6890 po
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 °F
- Capacité de charge dynamique radiale5800 lbf
- Capacité de charge statique radiale3450 lbf
- Rpm max.4200 tr/min
- Type de jointContact
- Matériau du roulementÀ travers l’acier durci
- LubrificationRelubrifiable
- Rayon du filet0.0787 po
- Numéro CUP du fabricant4547359211689
- CUP_NON4547359211689
- Poids2.2 lb
- RendementService léger
- Type de produitCartouches de roulement à billes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNCette conception innovante de bride à deux boulons en acier inoxydable offre une alternative supérieure au modèle FEO actuel, réduisant considérablement les temps d’arrêt en minimisant les défaillances et les besoins d’entretien.
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.