Motion
ASPP207

NTN
ASPP207

Bloc d’oreiller en acier – Base 2-Bolt, Alésage de 35 mm, Acier pressé, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00595925
N° MFRASPP207
Prix86.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPP207

Bloc d’oreiller en acier – Base 2-Bolt, Alésage de 35 mm, Acier pressé, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00595925
N° MFRASPP207
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
Prix86.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ASPP207 BLOC D’OREILLER

Spécifications

  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1875 po
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    39.70 mm
  • Numéro de palier
    AS207
  • Type de service
    Service léger
  • ID du boîtier
    PP207
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Pays d’origine
    JP
  • Hauteur totale
    78 mm
  • Longueur totale
    129 mm
  • Largeur de la base
    1.6562 po, 42.0 mm
  • Largeur totale
    1.8317 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type de fin
    Ouvert
  • Série
    ASPP2
  • Roulement de rechange
    AS207
  • CUP_NON
    4547359007473
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359007473
  • Poids
    1.3 lb
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues