Motion
RPB 212-C2
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/4 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00595931
N° MFRRPB 212-C2
Prix2,169.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 2-3/4 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00595931
N° MFRRPB 212-C2
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
Prix2,169.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RPB 212-C2 PIL NOIR
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité de contact monté sur la course
  • Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte à deux boulons en époxy à revêtement poudré

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    8.0630 à 9.6880 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.1300 po
  • Longueur totale
    11.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Hauteur totale
    6.3750 po
  • Type de service
    Service standard
  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Largeur de la base
    3.0000 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9630 lbf
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Série
    RPB
  • Normes respectées
    ABMA, ISO
  • Roulement de rechange
    RCI-212
  • Poids
    29.3 lb
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RPB 212-C2
  • Numéro CUP du fabricant
    662288493600
  • CUP_NON
    662288493600
  • Dessin CAD
  • Type de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif