Motion
HMV 15E

SKF
HMV 15E

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 71.1 mm, diamètre extérieur 140 mm, largeur 43 mm, longueur de course 5 mm
N° D’ARTICLE MI00596041
N° MFRHMV 15E
Prix3,188.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMV 15E

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 71.1 mm, diamètre extérieur 140 mm, largeur 43 mm, longueur de course 5 mm
N° D’ARTICLE MI00596041
N° MFRHMV 15E
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
Prix3,188.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMV 15E

Spécifications

  • Taille du filetage
    M 75x2
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm
  • Surface maximale du piston
    4000 mm2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577080134
  • CUP_NON
    7316577080134
  • Poids
    9.27 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues