Aperçu
- Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
- Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
- Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
- Boîtier en fonte à 4 boulons en époxy à revêtement poudré
Spécifications
- Diamètre à l’alésage4 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.0000 à 13.0000 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.2500 po
- Longueur totale15.2500 po
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau conique
- Hauteur totale8.6250 po
- Type de serviceService standard
- Matériau du roulementAcier 52100
- Largeur de la base4.5000 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur totale6.2500 po
- Type de jointJoint labyrinthe en feutre
- Capacité de charge dynamique radiale20980 lbf
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Taille du boulon0.7500 po
- SérieRPB
- Normes respectéesABMA, ISO
- Roulement de rechangeRCI-400
- Poids76.9 lb
- Angle de désalignement±3.0° Désalignement - statique seulement
- Rpm max.1250 tr/min
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantRPB 400-4
- Numéro CUP du fabricant662288480136
- CUP_NON662288480136
- Dessin CAD
- Type de verrouillageCollier double concentrique
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller