Motion
RFB 207
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI00596118
N° MFRRFB 207
Prix1,496.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à rouleaux à montage sur bride - Alésage 2.4375 po , vis de fixation, roulement sans expansion (fixe), boîtier en fonte, standard
N° D’ARTICLE MI00596118
N° MFRRFB 207
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
Prix1,496.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RFB 207 FLG BRG
  • Roulements à rouleaux coniques robustes avec cage en acier pour les charges radiales, de poussée et combinées
  • Joint d’étanchéité à volants avec doublure en feutre monté sur la course
  • Verrouillage à double col avec verrou de vis d'arrêt à espacement 120° , vis d'arrêt à facettes diamant
  • Boîtier en fonte divisée époxy à revêtement en poudre

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.6094 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de service
    Standard
  • Construction du logement
    Deux pièces fendues
  • Diamètre de la longueur totale
    6.8750 po
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro de palier
    RCI-207
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Largeur totale
    4.1875 po
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4080
  • Type de roulement
    Rouleau conique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Hauteur totale
    4.1880 po
  • Profondeur globale
    4-3/16 po
  • Forme de l’alésage
    Droit
  • Insérer le matériel
    52100 Acier de roulement
  • Type de graisse
    1/8 NPT
  • Lubrification
    Lithium; EP; NLGI#2
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9030 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Couleur
    Gris
  • Roulement de rechange
    RCI-207
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Angle de désalignement
    ±3.0° Désalignement - statique seulement
  • Série
    RFB
  • Type de montage de bride
    Bride, quatre boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RFB 207
  • Numéro CUP du fabricant
    662288480303
  • CUP_NON
    662288480303
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    23.54 lb
  • Dessin CAD
  • Type de boîtier
    Bride, quatre boulons
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Largeur du boîtier
    6.8750 po
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Rouleau conique à bride à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - 52100 Acier au roulement - Verrouillage à montage sur collet double - RFB 207
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Relubrifiable
    Oui
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif