Motion
KML-26

SKF
KML-26

Contre-écrou série métrique - Filetage M130 x 2 mm, diamètre extérieur 155 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00596133
N° MFRKML-26
Prix648.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KML-26

Contre-écrou série métrique - Filetage M130 x 2 mm, diamètre extérieur 155 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00596133
N° MFRKML-26

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix648.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KML 26

Spécifications

  • Taille du filetage
    M130 x 2 mm
  • Diamètre extérieur
    155 mm
  • Diamètre à l’alésage
    5.1181 po
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    21 mm
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MBL-26
  • Poids
    1.83 lb
  • Série
    KML
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577711700
  • CUP_NON
    7316577711700
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues