Motion
HMVC 12

SKF
HMVC 12

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 2.3600 po de diamètre extérieur, 4.9000 po de diamètre extérieur, 1.7000 po de largeur, 0.20 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00596138
N° MFRHMVC 12
Prix3,013.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMVC 12

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 2.3600 po de diamètre extérieur, 4.9000 po de diamètre extérieur, 1.7000 po de largeur, 0.20 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00596138
N° MFRHMVC 12
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
Prix3,013.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMVC 12

Spécifications

  • Taille du filetage
    2.360-18
  • Diamètre à l’alésage
    2.3600 po
  • Diamètre extérieur
    4.9000 po
  • Largeur totale
    1.7000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.20 po
  • Surface maximale du piston
    5.1 po2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577022226
  • CUP_NON
    7316577022226
  • Poids
    7.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues