Motion
TSN 222 A

SKF
TSN 222 A

Joint de roulement - Joint en V, matériau en nitrile, 110 mm, alésage de 125 mm
N° D’ARTICLE MI00596140
N° MFRTSN 222 A
Prix364.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 222 A

Joint de roulement - Joint en V, matériau en nitrile, 110 mm, alésage de 125 mm
N° D’ARTICLE MI00596140
N° MFRTSN 222 A
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
Prix364.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TSN 222 A JOINT POUR HSG FENDU

Spécifications

  • Type de joint
    Anneau en V
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    157.50 mm
  • Largeur totale
    12.50 mm
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • CUP_NON
    7316570245301
  • Diamètre à l’alésage
    125 mm
  • Poids
    0.55 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues