Motion
UCFC201
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 12 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00596141
N° MFRUCFC201
Prix93.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 12 mm, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI00596141
N° MFRUCFC201
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
Prix93.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCFC201 12MM CHARIOT FLG PILOTE

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    78 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    100 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    31 mm
  • Diamètre du pilote
    62 mm
  • Désactivation de l’unité
    28.3 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Série
    UCFC200
  • Roulement de rechange
    UC201
  • Type de boîtier
    Réfrigérateur à bride pilote
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    0808250109159
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif