Motion
TSN 224 A

SKF
TSN 224 A

Joint de roulement - Joint en V, matériau en nitrile, 120 mm, alésage de 135 mm
N° D’ARTICLE MI00596143
N° MFRTSN 224 A
Prix302.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TSN 224 A

Joint de roulement - Joint en V, matériau en nitrile, 120 mm, alésage de 135 mm
N° D’ARTICLE MI00596143
N° MFRTSN 224 A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix302.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TSN 224 A JOINT POUR HSG FENDU

Spécifications

  • Type de joint
    Anneau en V
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Diamètre extérieur
    6.5938 po
  • Largeur totale
    12.50 mm
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile avec élément en acier
  • CUP_NON
    7316570372069
  • Diamètre à l’alésage
    135 mm
  • Poids
    0.61 lb
  • Type de produit
    Joints de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues